Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3H040Q PROFILATO 33-U 11/33 40X35-3.0 3M Z - A0Z33G3H040Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3H040Q PROFILATO  33-U 11/33     40X35-3.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011110

Artikelnummer

FCZA0Z33G3H040Q

Herstellernummer

A0Z33G3H040Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

35 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

3.04 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

5.56 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

1.38 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.78 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.