Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3F035P PROFILATO 33-U 9/33 35X30-2.5 3M Z - A0Z33D3F035P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3F035P PROFILATO  33-U 9/33      35X30-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011080

Artikelnummer

FCZA0Z33D3F035P

Herstellernummer

A0Z33D3F035P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

30 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.