FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33C3E025H PROFILO 33-U 7/42 25X25-1.2 3M Z - A0Z33C3E025H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 25 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011035
Artikelnummer
FCZA0Z33C3E025H
Herstellernummer
A0Z33C3E025H
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.47 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
0.68 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.3 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.55 cm³


