FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33C3A025K PROFILO 33-C 7/42 25X12-1.5 3M Z - A0Z33C3A025K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 25 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011004
Artikelnummer
FCZA0Z33C3A025K
Herstellernummer
A0Z33C3A025K
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.12 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
0.82 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.13 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.6 cm³


