FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32G3I040Q PROFILATO 32-L 11/33 40X40-3.0 3M Z - A0Z32G3I040Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - L-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210010939
Artikelnummer
FCZA0Z32G3I040Q
Herstellernummer
A0Z32G3I040Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


