Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32C3E025M PROFILO 32-L 7/42 25X25-2.0 3M Z - A0Z32C3E025M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32C3E025M PROFILO    32-L 7/42      25X25-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210010885

Artikelnummer

FCZA0Z32C3E025M

Herstellernummer

A0Z32C3E025M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

L-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.