FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25X25-1.2 3M Z - A0Z32C3E025H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Schlitzbreite - 25 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Packung
3 M
EAN
8029210010861
Artikelnummer
FCZA0Z32C3E025H
Herstellernummer
A0Z32C3E025H
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Profilform:
L-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


