Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X035Q PROFILATO 31-P 11/33 35-3.0 3M Z - A0Z31G3X035Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X035Q PROFILATO  31-P 11/33        35-3.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 35 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 3 mm

  • Profilform - I-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210010779

Artikelnummer

FCZA0Z31G3X035Q

Herstellernummer

A0Z31G3X035Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.