Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31C3X025M BANDELLA 31-P 7/42 25-2.0 3M Z - A0Z31C3X025M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31C3X025M BANDELLA   31-P 7/42         25-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - I-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210010755

Artikelnummer

FCZA0Z31C3X025M

Herstellernummer

A0Z31C3X025M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

25 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z31C3X025M - BANDELLA 31-P 7-42 25-2.0 3M Z