Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z - A0Z30B3B045M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z30B3B045M PROFILATO OMEGA           45X15-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8029210010700

Artikelnummer

FCZA0Z30B3B045M

Herstellernummer

A0Z30B3B045M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

sonstige

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.23 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

2.8 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.25 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.23 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z30B3B045M - PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z