FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25KRN040UU SUPPORTO 25 UR1(X2) A PAVIMENTO 40X80 Z - A0Z25KRN040UU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210093390
Artikelnummer
FCZA0Z25KRN040UU
Herstellernummer
A0Z25KRN040UU
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


