Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25K8P050SV SUPPORTO 25-UR2/50X100 SALDATO 50X100 Z - A0Z25K8P050SV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25K8P050SV SUPPORTO 25-UR2/50X100 SALDATO 50X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil doppelseitig

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210010694

Artikelnummer

FCZA0Z25K8P050SV

Herstellernummer

A0Z25K8P050SV

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil doppelseitig

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.