FEMI-CZ SPA - FCZA0Z23K4D040QS SUPPORTO 23-UR1/40X22 SALDATO 40X20 Z - A0Z23K4D040QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210010557
Artikelnummer
FCZA0Z23K4D040QS
Herstellernummer
A0Z23K4D040QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


