FEMI-CZ SPA - FCZA0Z22K4H035QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 35X35 Z - A0Z22K4H035QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210010502
Artikelnummer
FCZA0Z22K4H035QS
Herstellernummer
A0Z22K4H035QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


