Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z13CXX025M SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO 25X25-2.0 Z - A0Z13CXX025M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z13CXX025M SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO 25X25-2.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210010151

Artikelnummer

FCZA0Z13CXX025M

Herstellernummer

A0Z13CXX025M

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.