FEMI-CZ SPA - FCZA0Y78BXN025T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X80 H25 Y - A0Y78BXN025T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
10 ST
EAN
8029210127033
Artikelnummer
FCZA0Y78BXN025T
Herstellernummer
A0Y78BXN025T
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 316L, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.