Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Y78BXI015T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X40 H15 Y - A0Y78BXI015T

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Y78BXI015T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X40 H15 Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210126975

Artikelnummer

FCZA0Y78BXI015T

Herstellernummer

A0Y78BXI015T

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 316L, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.