Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+10)X115X40 Y - A0Y52S5X400K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA   400(+10)X115X40 Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 410 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 410...410 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210131108

Artikelnummer

FCZA0Y52S5X400K

Herstellernummer

A0Y52S5X400K

Hersteller

FCZ

Länge:

410 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

115 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

410...410 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 316L, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.