FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+10)X85X40 Y - A0Y52S5X300K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Höhe - 85 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 310...310 mm
Packung
20 ST
EAN
8029210131115
Artikelnummer
FCZA0Y52S5X300K
Herstellernummer
A0Y52S5X300K
Hersteller
FCZ
Länge:
310 mm
Höhe:
85 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
310...310 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


