FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 Y - A0Y52S5X200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 210...210 mm
Packung
20 ST
EAN
8029210131139
Artikelnummer
FCZA0Y52S5X200K
Herstellernummer
A0Y52S5X200K
Hersteller
FCZ
Länge:
210 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
210...210 mm
Breite:
200 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


