Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 Y - A0Y52S5X150K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 160...160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210131146

Artikelnummer

FCZA0Y52S5X150K

Herstellernummer

A0Y52S5X150K

Hersteller

FCZ

Länge:

160 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

160...160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

900 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 316L, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.