FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 Y - A0Y52S5X100K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 110...110 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210131153
Artikelnummer
FCZA0Y52S5X100K
Herstellernummer
A0Y52S5X100K
Hersteller
FCZ
Länge:
110 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
110...110 mm
Breite:
60 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


