Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V95S4H150K DERIVAZIONE PER TUBO 150X35-1.5 V - A0V95S4H150K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V95S4H150K DERIVAZIONE PER TUBO 150X35-1.5 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • RAL-Nummer - 5012

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210009728

Artikelnummer

FCZA0V95S4H150K

Herstellernummer

A0V95S4H150K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da derivazione per tubo, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.