FEMI-CZ SPA - FCZA0V70S1A060K DISTANZIATORE PROFILO OMEGA 15X13-1.5 V - A0V70S1A060K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
RAL-Nummer - 5012
Packung
1 ST
EAN
8029210009544
Artikelnummer
FCZA0V70S1A060K
Herstellernummer
A0V70S1A060K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da distanziatore, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


