Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 V - A0V57S7J300KT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND    300(+20)X150X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210009421

Artikelnummer

FCZA0V57S7J300KT

Herstellernummer

A0V57S7J300KT

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.