Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 V - A0V57S7J200KS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210009407

Artikelnummer

FCZA0V57S7J200KS

Herstellernummer

A0V57S7J200KS

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Höhe:

130 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2000 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.