FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 V - A0V57S7J150KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210009391
Artikelnummer
FCZA0V57S7J150KS
Herstellernummer
A0V57S7J150KS
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


