FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J100KS MENSOLA 56S UNI-BAND 100(+20)X130X40 V - A0V56S5J100KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210009278
Artikelnummer
FCZA0V56S5J100KS
Herstellernummer
A0V56S5J100KS
Hersteller
FCZ
Länge:
100 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


