FEMI-CZ SPA - FCZA0V53J7T600MP MENSOLA 53 SALDATA 600(+50)X200X50 V - A0V53J7T600MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
EAN
8029210008998
Artikelnummer
FCZA0V53J7T600MP
Herstellernummer
A0V53J7T600MP
Hersteller
FCZ
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


