Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V53J7T500MP MENSOLA 53 SALDATA 500(+50)X200X50 V - A0V53J7T500MP

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V53J7T500MP MENSOLA 53 SALDATA 500(+50)X200X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210008981

Artikelnummer

FCZA0V53J7T500MP

Herstellernummer

A0V53J7T500MP

Hersteller

FCZ

Länge:

500 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

900 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.