Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T200KM MENSOLA 53 SALDATA 200(+20)X200X50 V - A0V53F7T200KM

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T200KM MENSOLA 53 SALDATA 200(+20)X200X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210008950

Artikelnummer

FCZA0V53F7T200KM

Herstellernummer

A0V53F7T200KM

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.