FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T100KK MENSOLA 53 SALDATA 100(+20)X200X50 V - A0V53F7T100KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210008936
Artikelnummer
FCZA0V53F7T100KK
Herstellernummer
A0V53F7T100KK
Hersteller
FCZ
Länge:
100 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


