FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)X130 V - A0V10B6R400M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210007243
Artikelnummer
FCZA0V10B6R400M
Herstellernummer
A0V10B6R400M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
blau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


