FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 V - A0V10B6R200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210007229
Artikelnummer
FCZA0V10B6R200M
Herstellernummer
A0V10B6R200M
Hersteller
FCZ
Länge:
200 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
45 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
450 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


