Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 S - A0S94CXJ125K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ.   125X136-1.5 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Plattenhöhe - 136 mm

  • Plattenbreite - 125 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210007137

Artikelnummer

FCZA0S94CXJ125K

Herstellernummer

A0S94CXJ125K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

horizontal/vertikal

Plattenhöhe:

136 mm

Plattenbreite:

125 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per scatola derivazione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.