Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5I200M200 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 200+200-2.0 S - A0S88M5I200M200

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5I200M200 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 200+200-2.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210007014

Artikelnummer

FCZA0S88M5I200M200

Herstellernummer

A0S88M5I200M200

Hersteller

FCZ

Länge:

500 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

0 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.