FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D150M150 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 150+150-2.0 S - A0S88M5D150M150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - sonstige
Winkel - 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210006994
Artikelnummer
FCZA0S88M5D150M150
Herstellernummer
A0S88M5D150M150
Hersteller
FCZ
Länge:
400 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


