FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D100M100 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 100+100-2.0 S - A0S88M5D100M100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - sonstige
Winkel - 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210006987
Artikelnummer
FCZA0S88M5D100M100
Herstellernummer
A0S88M5D100M100
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.