Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S5F PIASTRA DI CONN. BARRA FIL.-MENSOLA S - A0S5F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S5F PIASTRA DI CONN. BARRA FIL.-MENSOLA S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210132228

Artikelnummer

FCZA0S5F

Herstellernummer

A0S5F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per barra filettata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.