FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X600M MENSOLA 54 INCASSO 600(+40)X75X50 S - A0S54U7X600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210006789
Artikelnummer
FCZA0S54U7X600M
Herstellernummer
A0S54U7X600M
Hersteller
FCZ
Länge:
600 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


