FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 S - A0S54U7X400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210006765
Artikelnummer
FCZA0S54U7X400K
Herstellernummer
A0S54U7X400K
Hersteller
FCZ
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


