Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X200K MENSOLA 54 INCASSO 200(+40)X50X50 S - A0S54U7X200K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X200K MENSOLA 54 INCASSO      200(+40)X50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210006741

Artikelnummer

FCZA0S54U7X200K

Herstellernummer

A0S54U7X200K

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.