Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X150K MENSOLA 54 INCASSO 150(+40)X50X50 S - A0S54U7X150K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X150K MENSOLA 54 INCASSO      150(+40)X50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210006734

Artikelnummer

FCZA0S54U7X150K

Herstellernummer

A0S54U7X150K

Hersteller

FCZ

Länge:

150 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.