FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X600M MENSOLA 52S STAMPATA 600(+10)X115X40 S - A0S52S5X600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 610 mm
Höhe - 115 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210131191
Artikelnummer
FCZA0S52S5X600M
Herstellernummer
A0S52S5X600M
Hersteller
FCZ
Länge:
610 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
610...610 mm
Breite:
600 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


