Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 S - A0S52S5X300K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210131221

Artikelnummer

FCZA0S52S5X300K

Herstellernummer

A0S52S5X300K

Hersteller

FCZ

Länge:

320 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

320...320 mm

Breite:

300 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1500 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.