FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 S - A0S52S5X200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 210...210 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8029210131245
Artikelnummer
FCZA0S52S5X200K
Herstellernummer
A0S52S5X200K
Hersteller
FCZ
Länge:
210 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
210...210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


