Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 S - A0S52S5X150K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013339078530

Artikelnummer

FCZA0S52S5X150K

Herstellernummer

A0S52S5X150K

Hersteller

FCZ

Länge:

160 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

160...160 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.