FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 S - A0S52S5X100K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 110...110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210131269
Artikelnummer
FCZA0S52S5X100K
Herstellernummer
A0S52S5X100K
Hersteller
FCZ
Länge:
110 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
110...110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


