Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K300P300 MENSOLA 51S DOPPIA 320-320X50-2.5 S - A0S51S4K300P300

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K300P300 MENSOLA 51S DOPPIA      320-320X50-2.5 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210006710

Artikelnummer

FCZA0S51S4K300P300

Herstellernummer

A0S51S4K300P300

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.