Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K200M200 MENSOLA 51S DOPPIA 220-220X50-2.0 S - A0S51S4K200M200

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K200M200 MENSOLA 51S DOPPIA 220-220X50-2.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210006697

Artikelnummer

FCZA0S51S4K200M200

Herstellernummer

A0S51S4K200M200

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

30 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.